Eriks

Anbohrschelle Serie: 6.50 PP-H EPDM Klemmeinrichtung PN10 Innengewinde (BSPP) 63mmx1/2"

  • ERIKS:11049697
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,20 €/ Stückexkl. MwSt

15,44 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
6.50
Form
Anbohrschelle
Material
PP-H
Nennweite
1/2"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anzahl Schalen
2
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Farbe
Schwarz
Klemmeinrichtung
Ja
Befestigung am Rohr
Klemme
Breite
80 mm
Material Einlage
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Mit Fräse
Nein
Ungebohrt
Nein