Eriks

Allwetter-Isolierband 50mm x 50m

  • ERIKS:13208765
  • Hersteller:9062S5050
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dieses Allwetter-Klebeband ist beständig gegenüber raueren Witterungsbedingungen wie
hohe und niedrige Temperaturen (von -10°C bis 60°C, sobald es angebracht wurde) auf unterschiedlichen regelmäßigen und unregelmäßigen Oberflächen.
Aus diesem Grund verliert es seine Haftungs- und Haltekraft auch unter extremen Bedingungen nicht. Es handelt sich um ein semipermanentes Klebeband mit sauberes und sicheres Entfernen, besonders bei der Verwendung im Außenbereich auf polaren Oberflächen.

Dieses Allwetter-Klebeband ist preiswert und gleichzeitig leistungsstark und vielseitig einsetzbar, weshalb es hauptsächlich für Asbestanwendungen als wichtiges Werkzeug bei der Herstellung von Gehäusen, beim Verfugen von PE-Folien und zum Schutz vor dem Einatmen von gefährlichen Fasern während dem Entfernen durch Experten eingesetzt wird.

Dank seiner vielseitigen Einsetzbarkeit kann es für allgemeine Reparaturarbeiten im DIY-Bereich und bei Fahrzeugen sowie zur Werkzeugbefestigung und zum Aufbau von Strukturen im landwirtschaftlichen Sektor verwendet werden, ist aber hauptsächlich als Utensil für Baugeräte gedacht.

Vorteile:
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Anpassbar an unregelmäßige Oberflächen
  • Hohe Haftungskraft
  • Keine Rückstände
  • Präzises Abreißen
  • Entfernen ohne Einrissgefahr
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Breite
50 mm
Länge
50 m
Material
PE
Klebkraft/Stahl
10 Ncm
Zugfestigkeit
33 Ncm
Farbe
Silber