Eriks

Adapterring verzinkt mit Innen-/Außengewinde, 1.1/4"1/4"x3/4"

  • ERIKS:12690475
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet. Zusätzlich zum Gewindefitting werden zug- und schubfeste Temperguss-Klemmverbinder unter der Marke PRIMOFIT angeboten. Der PRIMOFIT ist ein zug- und schubfester Klemmverbinder und in schwarzer oder schmelztauchverzinkter Ausführung erhältlich. PRIMOFIT ist die zeitsparende Verbindung von Stahl-, Siede-, Blei- und PE-Rohren.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
241
Form
Übergangsring
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
1.1/4"
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Aussengewinde (NPT)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C