Eriks

Adapterring Edelstahl 316 241 Außen-/Innengewinde 3"x1.1/2"

  • ERIKS:11878833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,80 €/ Stückexkl. MwSt

54,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
241
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -100 bis 260 °C