3,80 €/ Stückexkl. MwSt
4,45 €inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Typ | 241 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/8" |
Form | Gerade |
Temperaturbereich | von -100 bis 260 °C |