Eriks

Adapterring Edelstahl 316 241 Außen-/Innengewinde 1.1/2"x1/2"

  • ERIKS:11128424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,57 €/ Stückexkl. MwSt

13,54 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
241
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -100 bis 260 °C