Eriks

Adaptermuffe 100 bar Typ R202 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1 "x1/4"

  • ERIKS:12968214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,37 €/ Stückexkl. MwSt

53,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R202
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C