Eriks

Abziehhülse für metrische Wellen geeignet für Druckölmontage AOH 3052

  • ERIKS:11841883
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Ausführung für Druckölmontage. Diese Abziehhülsen der Ausführung AOH haben zwei Ölzuführbohrungen auf der Gewindeseite sowie Verteilungsnuten in Umfangs- und Axialrichtung, und zwar sowohl in der Mantelfläche als auch in der Hülsenbohrung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
AOH
Wellendurchmesser
240 mm
Breite
128 mm
Gewindegröße
Tr280x4
geeignet für Druckölmontage
Ja