Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | MES |
Stangendurchmesser | 32 mm |
Nutdurchmesser | 45 mm |
Rillenbreite | 7.9 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.14 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Kohlenstoffstahl |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |