Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | MES |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Nutdurchmesser | 29 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 6.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | RVS 304 (1.4301) |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |