Eriks

Abstreifer MES FKM/Kohlenstoffstahl/Messing 50x65x7,14 L=7,9

  • ERIKS:11073757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
65 mm
Rillenbreite
7.9 mm
Höhe der Abdichtung
7.14 mm
Material Dichtung
FKM
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich
von -10 bis 200 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s