Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | MES |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 53 mm |
Rillenbreite | 7.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | FKM |
Material Gehäuse | Kohlenstoffstahl |
Temperaturbereich | von -10 bis 200 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |