Eriks

Abstreifer MES FKM/Kohlenstoffstahl/Messing 20x33x6,5 L=7

  • ERIKS:12435396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (MES) mit einer selbstzentrierenden Messing Abstreiflippe und einem Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Geeignet für extreme Bedingungen oder Schmutzansammlungen auf der Stange.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
MES
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
33 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6.5 mm
Material Dichtung
FKM
Material Gehäuse
Kohlenstoffstahl
Temperaturbereich
von -10 bis 200 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s