2,29 €/ Stückexkl. MwSt
2,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,29 € | - |
10+ | 2,06 € | 10.00% |
25+ | 1,83 € | 20.00% |
50+ | 1,60 € | 30.00% |
100+ | 1,49 € | 35.00% |
500+ | 1,15 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EMN |
Stangendurchmesser | 32 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |