Eriks

Abstreifer EMN NBR 22x32 L=7

  • ERIKS:10017639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (EMN) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Auf Anfrage auch in FKM Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen

2,19 €/ Stückexkl. MwSt

2,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,19 €

-

10+

1,97 €

10.00%

25+

1,75 €

20.00%

50+

1,53 €

30.00%

100+

1,42 €

35.00%

500+

1,09 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EMN
Stangendurchmesser
22 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s