Eriks

Abstreifer EMN NBR 220x240 L=12

  • ERIKS:10017685
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (EMN) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C. Auf Anfrage auch in FKM Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen

115,50 €/ Stückexkl. MwSt

135,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

115,50 €

-

10+

103,95 €

10.00%

25+

92,40 €

20.00%

50+

80,85 €

30.00%

100+

75,08 €

35.00%

500+

57,75 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EMN
Stangendurchmesser
220 mm
Rillenbreite
12 mm
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s