Eriks

Abstreifer EMF FKM690 90x100x7/10

  • ERIKS:10017482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,60 €/ Stückexkl. MwSt

49,84 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

42,60 €

-

5+

34,08 €

20.00%

10+

27,69 €

35.00%

30+

21,30 €

50.00%

50+

19,17 €

55.00%

100+

17,04 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EMF
Stangendurchmesser
90 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
FKM
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s