Eriks

Abstreifer EMF FKM690 20x30x7/10

  • ERIKS:10017480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,10 €/ Stückexkl. MwSt

29,37 €inkl. MwSt

176 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,10 €

-

5+

20,08 €

20.00%

10+

16,32 €

35.00%

30+

12,55 €

50.00%

50+

11,30 €

55.00%

100+

10,04 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EMF
Stangendurchmesser
20 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
FKM
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s