Eriks

Abstreifer 930 PTFE ER99 66x74,8 L=6

  • ERIKS:10017467
Image 1
Abstreifer aus PTFE (930) mit einem NBR O-Ring. Gleitgeschwindigkeit <5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

16,50 €/ Stückexkl. MwSt

19,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,50 €

-

10+

14,85 €

10.00%

25+

13,20 €

20.00%

50+

11,55 €

30.00%

100+

10,73 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
930
Stangendurchmesser
66 mm
Rillenbreite
6 mm
Material Dichtung
ER-99
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s