Eriks

Abstreifer 930 PTFE ER99 57x63,8 L=5

  • ERIKS:10017462
Image 1
Abstreifer aus PTFE (930) mit einem NBR O-Ring. Gleitgeschwindigkeit <5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

14,70 €/ Stückexkl. MwSt

17,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,70 €

-

10+

13,23 €

10.00%

25+

11,76 €

20.00%

50+

10,29 €

30.00%

100+

9,56 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
930
Stangendurchmesser
57 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
ER-99
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s