Eriks

Abstreifer 006P PUR 22x30,6 L=5

  • ERIKS:10017961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen

6,20 €/ Stückexkl. MwSt

7,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,20 €

-

10+

5,58 €

10.00%

25+

4,96 €

20.00%

50+

4,34 €

30.00%

100+

4,03 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
22 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s