41,00 €/ Stückexkl. MwSt
47,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 41,00 € | - |
10+ | 36,90 € | 10.00% |
25+ | 32,80 € | 20.00% |
50+ | 28,70 € | 30.00% |
100+ | 26,65 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 190 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |