Eriks

Abstreifer 006P PUR 160x175 L=10

  • ERIKS:10018024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 006 ist ein einfach wirkender Abstreifer , der verhindert , dass Fremdpartikel in hydraulische Systeme gelangen und dabei die Lebensdauer der Dichtungen verringern oder andere relevante Teile beschädigen.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
006P
Stangendurchmesser
160 mm
Rillenbreite
10 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s
Alternativen

36,20 €/ Stückexkl. MwSt

42,35 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026