21,20 €/ Stückexkl. MwSt
24,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,20 € | - |
5+ | 16,96 € | 20.00% |
10+ | 13,78 € | 35.00% |
30+ | 10,60 € | 50.00% |
50+ | 9,54 € | 55.00% |
100+ | 8,48 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 006P |
Stangendurchmesser | 125 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |