Eriks

Abstreifer 006N NBR 90x98,6 L=5

  • ERIKS:10017599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

12,90 €/ Stückexkl. MwSt

15,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,90 €

-

10+

11,61 €

10.00%

25+

10,32 €

20.00%

50+

9,03 €

30.00%

100+

8,39 €

35.00%

500+

6,45 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
90 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s