Eriks

Abstreifer 006N NBR 56x64 L=5

  • ERIKS:10017586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

21,90 €/ Stückexkl. MwSt

25,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,90 €

-

10+

19,71 €

10.00%

25+

17,52 €

20.00%

50+

15,33 €

30.00%

100+

14,24 €

35.00%

500+

10,95 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
56 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s