143,50 €/ Stückexkl. MwSt
167,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 143,50 € | - |
10+ | 129,15 € | 10.00% |
25+ | 114,80 € | 20.00% |
50+ | 100,45 € | 30.00% |
100+ | 93,28 € | 35.00% |
500+ | 71,75 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 006N |
Stangendurchmesser | 290 mm |
Rillenbreite | 7.7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |