27,30 €/ Stückexkl. MwSt
31,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,30 € | - |
10+ | 24,57 € | 10.00% |
25+ | 21,84 € | 20.00% |
50+ | 19,11 € | 30.00% |
100+ | 17,75 € | 35.00% |
500+ | 13,65 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 006N |
Stangendurchmesser | 145 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |