Eriks

Abstreifer 006N NBR 120x130,6 L=5

  • ERIKS:10017607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Abstreifer aus NBR (006N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

38,90 €/ Stückexkl. MwSt

45,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

38,90 €

-

10+

35,01 €

10.00%

25+

31,12 €

20.00%

50+

27,23 €

30.00%

100+

25,29 €

35.00%

500+

19,45 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
006N
Stangendurchmesser
120 mm
Rillenbreite
5 mm
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s