Eriks

Abstreifer 006F FPM 180x200 L=10

  • ERIKS:10017499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

302,50 €/ Stückexkl. MwSt

353,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

302,50 €

-

10+

272,25 €

10.00%

25+

242,00 €

20.00%

50+

211,75 €

30.00%

100+

196,63 €

35.00%

500+

151,25 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
006F
Stangendurchmesser
180 mm
Rillenbreite
10 mm
Material Dichtung
FKM
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend