Eriks

Absperrventil Typ: 452 Bronze/Bronze Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:13427240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.189,30 €/ Stückexkl. MwSt

1.391,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
452
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
200 mm
Bedienung
Handrad
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geflanscht
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar