Eriks

Absperrventil Typ: 269ZS Grauguss/Bronze Selbstverschließend Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:13686830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.911,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.236,10 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
269ZS
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
115 mm
Bedienung
Handhebel mit Gegengewicht
Selbstverschließend
Ja
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Kegel
CC491K (RG5)
Material Spindel
CW710R
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar