Eriks

Abrollwagen für Kunststoffbänder verzinkt

  • ERIKS:12327815
  • Hersteller:17603
Image 1
Kunststoffband-Umreifungs-Set, Haspel-Wagen ST vollverzinkt mit Ablage

•     Vollständig verzinkte Ausführung
Hochwertiger Haspel-Wagen, geeignet für Arbeiten im Freien. Die großen Räder sorgen für ein einfaches Versetzen, z.B. auf Pflastersteinen.
Mit außenliegender Trommelbremse und Behälter für die Palettiernadel.
•    Für Bandkerne mit einem Ø von 406 mm, siehe unten.
Geeignet für PET- und PP-Kunststoffband.
•    Palettiernadel auf Anfrage lieferbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
•     Haspel-Wagen
Lackiert mit Bügelbremse, verstellbar.
Geeignet für Bandkerne mit Ø 200, 280 oder 406 mm.
Zur Liste hinzufügen

598,32 €/ Stückexkl. MwSt

700,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150