Eriks

Abisolierwerkzeug M-D-STRIPAX

  • ERIKS:23072765
  • Hersteller:54680005
Image 1
Automatische Abisolierzange mini-stripax®

Ausführung: Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Lamellenmesser passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis max. 1,3 mm². Mit Längenanschlag.

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- oder feindrähtiger Leiter mit Standard-Isolation.
Zur Liste hinzufügen

89,51 €/ Stückexkl. MwSt

104,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150