22,36 €/ Stückexkl. MwSt
26,16 €inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Typ | R222 |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/2" |
Form | Winkel 90° |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |