Eriks

90°-Winkel 100 bar Typ R222 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1".

  • ERIKS:12967940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,04 €/ Stückexkl. MwSt

62,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R222
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
90 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
Winkel 90°
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C