Eriks

64 bar Sechskant-Reduzierverschraubung Typ R209 aus Edelstahl, BSPT-Außengewinde 1.1/4 "x1".

  • ERIKS:12968169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,88 €/ Stückexkl. MwSt

81,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R209
Max. Betriebsdruck
64 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPT
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C