Eriks

3M VHB™ Transfer-Klebeband F9469PC, Transparent, 25 mm x 55 m, 0,13 mm

  • ERIKS:13016501
Image 1
VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.
Das Transfer Klebeband F9469 PC der 3M™ Klebstoffserie 100MP gehört zu den leistungsstarken der Produkten des VHB™ Hochleistungs Verbindungssystems. Es handelt sich dabei um einen Film aus Reinacrylat Klebstoff, welcher auch auf rauen und strukturierten Oberflächen über eine hervorragende Klebkraft verfügt. Er ist besonders geeignet für den Einsatz in der Automobil und Luftfahrtindustrie. Er zeichnet sich aus durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen physikalische, chemische und mechanische Einwirkungen. Seine hohe Scherfestigkeit wie auch seine sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Alterungserscheinungen machen das Klebeband zu einer idealen Lösung für Langzeitanwendungen. Kurzzeitig hält es Temperaturen bis zu +260 °C stand und auch nach Einwirkung von Chemikalien oder Lösungsmitteln zeigt es kaum Beeinträchtigungen in seiner Funktionalität. Somit gewährleistet der Klebstoff Film eine hohe Prozesssicherheit auch unter extremer Belastung.
Zur Liste hinzufügen

77,24 €/ Stückexkl. MwSt

90,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150