Eriks

3M Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP100 Plus, Transparent, 48.5 ml

  • ERIKS:14826726
  • Hersteller:T 7100148750
Image 1
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP 100 plus hält starken dynamischen Belastungen stand Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belastung der gefügten Teile nach sehr kurzer Zeit.
Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität. hält starken dynamischen Belastungen stand 3M™ Scotch-Weld™ DP 100 plus ist geeignet zum Kleben unterschiedlichster Werkstoffe in vielen Applikationen. DP 100 plus klebt Metalle wie Aluminium und Stahl, Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe wie ABS, PC, PMMA und PVC sowie Glas, Keramik und Holz. Sehr gutes Fließverhalten DP 100 plus zeichnet sich durch hohe Scher-, Schäl- und Schlagfestigkeit sowie gute Flexibilität aus. Das Produkt ist aufgrund dieser Eigenschaften für Applikationen in der Automobil- und -zulieferindustrie, im Spezialfahrzeugbau, in der Metallbe- und -arbeitung sowie für die Herstellung von Sportartikeln geeignet. Mögliche Anwendungen Kleben von Glas auf Metalle Kleben von Schmuck – für Transparenz und gute Optik Kleben von Kunststoffen wie ABS, PC, PMMA, PVC etc. unterschiedliche Werkstoffe hochfest miteinander kleben Maximale Festigkeit unter herausfordernden Bedingungen Sehr gut zum Vergießen geeignet – gute thermische Eigenschaften Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 5 Minuten – Handfestigkeit nach 20 Minuten 3M™ Scotch-Weld™ DP 100 plus ist ein leicht flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 1:1-Mischungsverhältnis. Handfestigkeit nach 20 Minuten – Aushärtung bei Raumtemperatur nach 48 Stunden Informationen über Epoxidharz-Klebstoffe Konstruktionsklebstoffe auf Epoxidharzbasis erzielen hohe Zugscherfestigkeiten von mindestens 10 MPa – auch unter schwierigen Bedingungen. Epoxidharz-Klebstoffe sind flüssige reaktive Polymere, die durch Mischung chemisch reagieren und zu festen Kunststoffen aushärten. Im Statik-Mischer findet die chemische Reaktion statt – beide Komponenten werden optimal gemischt. Ab jetzt läuft die Verarbeitungszeit und der Aushärteprozess beginnt.
Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität. hält starken dynamischen Belastungen stand 3M™ Scotch-Weld™ DP 100 plus ist geeignet zum Kleben unterschiedlichster Werkstoffe in vielen Applikationen. DP 100 plus klebt Metalle wie Aluminium und Stahl, Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe wie ABS, PC, PMMA und PVC sowie Glas, Keramik und Holz. Sehr gutes Fließverhalten DP 100 plus zeichnet sich durch hohe Scher-, Schäl- und Schlagfestigkeit sowie gute Flexibilität aus. Das Produkt ist aufgrund dieser Eigenschaften für Applikationen in der Automobil- und -zulieferindustrie, im Spezialfahrzeugbau, in der Metallbe- und -arbeitung sowie für die Herstellung von Sportartikeln geeignet. Mögliche Anwendungen Kleben von Glas auf Metalle Kleben von Schmuck – für Transparenz und gute Optik Kleben von Kunststoffen wie ABS, PC, PMMA, PVC etc. unterschiedliche Werkstoffe hochfest miteinander kleben Maximale Festigkeit unter herausfordernden Bedingungen Sehr gut zum Vergießen geeignet – gute thermische Eigenschaften Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 5 Minuten – Handfestigkeit nach 20 Minuten 3M™ Scotch-Weld™ DP 100 plus ist ein leicht flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 1:1-Mischungsverhältnis. Handfestigkeit nach 20 Minuten – Aushärtung bei Raumtemperatur nach 48 Stunden Informationen über Epoxidharz-Klebstoffe Konstruktionsklebstoffe auf Epoxidharzbasis erzielen hohe Zugscherfestigkeiten von mindestens 10 MPa – auch unter schwierigen Bedingungen. Epoxidharz-Klebstoffe sind flüssige reaktive Polymere, die durch Mischung chemisch reagieren und zu festen Kunststoffen aushärten. Im Statik-Mischer findet die chemische Reaktion statt – beide Komponenten werden optimal gemischt. Ab jetzt läuft die Verarbeitungszeit und der Aushärteprozess beginnt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Scotch-Weld™
Typ
DP100 Plus