Eriks

3M Lingettes manuelles d’atelier 3M™, 100, 80347

  • ERIKS:23165374
  • Hersteller:7000083683
Image 1
Mit 3M™ Lackiererei-Feuchttüchern wischen Sie schnell und einfach feuchte oder angetrocknete Lacke, Fette, Dichtungsmittel, Klebstoffe und Öle von den Händen. Zum Schutz der Haut sind unsere Feuchttücher mit einer Feuchtigkeitslotion imprägniert.
Der Behälter mit den 3M™ Lackiererei-Feuchttüchern kann in der Nähe des Arbeitsplatzes aufgestellt werden, sodass die Mitarbeiter in der Lackiererei und der Reparaturwerkstatt ihre Hände bei Bedarf schnell und einfach reinigen können. Die besondere Struktur der Feuchttücher und die Reinigungssubstanzen beseitigen effektiv die meisten feuchten und angetrockneten Lacke, Fette, Dichtungsmittel, Klebstoffe und Öle von den Händen. Zum Schutz der Haut sind unsere Feuchttücher außerdem mit einer Feuchtigkeitslotion imprägniert.
Zur Liste hinzufügen

42,91 €/ Stückexkl. MwSt

50,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150