Eriks

3M Chemikalienbindevlies Rollen P-190, 480 mm x 30 m, 2 pro Packung

  • ERIKS:12690188
  • Hersteller:7000088219
Image 1
Die Bindevliesrolle sorgt auf einer großen Fläche für eine schnelle und effektive Eindämmung und Reinigung ausgelaufener Chemikalien.
Das Chemikalienbindevlies besteht zum größten Teil aus inerten Polypropylenfasern. Das leichte und staubfreie Produkt verfügt über eine hohe Aufnahmekapazität und reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum. Die Rollen können bedarfsgerecht zugeschnitten werden und sind zur schnellen Abdeckung und Aufnahme von Flüssigkeiten sowie der abschließenden Reinigung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

329,75 €/ pro Boxexkl. MwSt

385,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150