Eriks

3M Chemikalienbindevlies Kissen P-300, 180 mm x 380 mm, 16 pro Packung

  • ERIKS:12690186
  • Hersteller:7000052037
Image 1
Bindevlieskissen, ideal für Bereiche, wo Leckagen und Verschüttungen von Chemikalien eine höhere Absorptionskapazität erfordern
Das Chemikalienbindevlies besteht zum größten Teil aus inerten Polypropylenfasern. Das leichte und staubfreie Produkt verfügt über eine hohe Aufnahmekapazität und reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum. Die Kissen sind zur Aufnahme größerer Flüssigkeitsmengen geeignet und ermöglichen eine lange Standzeit.
Zur Liste hinzufügen

272,45 €/ pro Boxexkl. MwSt

318,77 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150