184,93 €/ Stückexkl. MwSt
216,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | R131S |
Material | AISI 316 |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 44.5 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 2.3 mm |
Anschlusstyp | Rohrende |
Schlaucharmatur Typ | 3 Stück Schweißverschraubung |
Anschlussarmatur | DIN |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" (44.5 x 2.3) |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Max. Betriebsdruck | 64 bar |