126,10 €/ Stückexkl. MwSt
147,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | R131S |
Material | AISI 316 |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 38 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 2 mm |
Anschlusstyp | Rohrende |
Schlaucharmatur Typ | 3 Stück Schweißverschraubung |
Anschlussarmatur | DIN |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" (38.0 x 2.0) |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Max. Betriebsdruck | 64 bar |