Eriks

3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131U in rfs, Innengewinde BSPP x Außengewinde BSPT 3/4"

  • ERIKS:12967967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

119,93 €/ Stückexkl. MwSt

140,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R131
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde 3-Teilig
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Aussengewinde 3-Teilig
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPT
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C