Eriks

3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131U in rfs, Innengewinde BSPP x Außengewinde BSPT 1/2"

  • ERIKS:12967964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

95,55 €/ Stückexkl. MwSt

111,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R131
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde 3-Teilig
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Aussengewinde 3-Teilig
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPT
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C