Eriks

3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 26,9x2

  • ERIKS:12967972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

92,95 €/ Stückexkl. MwSt

108,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
R131S
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
26.9 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
3 Stück Schweißverschraubung
Anschlussarmatur
ISO
Größe Anschlussarmatur
3/4" (26.9 x 2.0)
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar