Eriks

3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131 in rfs, Innengewinde BSPP 1/2"

  • ERIKS:12967957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,20 €/ Stückexkl. MwSt

97,34 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R131
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde 3-Teilig
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde 3-Teilig
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C