Eriks

3-teilige Kupplung flach dichtend 64 bar Typ LR131S in rfs, Rohrmaß 54x2

  • ERIKS:12968023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

227,18 €/ Stückexkl. MwSt

265,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
LR131S
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
54 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
3 Stück Schweißverschraubung
Anschlussarmatur
DIN R3
Größe Anschlussarmatur
DN50
Material Dichtung
PTFE
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Betriebsdruck
64 bar