Eriks

3-teilige Kupplung flach dichtend 64 bar Typ LR131S in rfs, Rohrmaß 44,5x2,3

  • ERIKS:12968020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

171,28 €/ Stückexkl. MwSt

200,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
LR131S
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
44.5 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.3 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
3 Stück Schweißverschraubung
Anschlussarmatur
DIN
Größe Anschlussarmatur
1.1/2" (44.5 x 2.3)
Material Dichtung
PTFE
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Betriebsdruck
64 bar